{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 58 mm | |
Samlet længde L | 122 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,031 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192650 20M | |
EAN/GTIN | 4045197107633 | |
Producentnummer | 192650 20M |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 20Mmm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
485,73 DKK
365,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
152 styk på lager
1.091,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
763,76 DKK
520,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
1.200,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skær-⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Skærlængde Lc | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS PM | HSS PM | HSS PM |
Spiralvinkel | 30 grader | 30-40 grader | 30 grader | 30 grader |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |