{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 11 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 79 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,014 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192650 11 | |
EAN/GTIN | 4045197107527 | |
Producentnummer | 192650 11 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Skrubfræser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ DC: 11mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
272,67 DKK
232,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager
333,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
339,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
351,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
270,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
151 styk på lager
342,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden | uden | uden |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skær-⌀ DC | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,014 mm | 0,03 mm | 0,025 mm | 0,025 mm | 0,014 mm | 0,014 mm |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |