{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 6 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 19 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,015 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192645 6M | |
EAN/GTIN | 4045197107190 | |
Producentnummer | 192645 6M |