{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 4 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192645 16 | |
EAN/GTIN | 4045197107329 | |
Producentnummer | 192645 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubfræser HSS-PM 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
141 styk på lager
513,15 DKK
395,60 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
570,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
268 styk på lager
820,16 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
240 styk på lager
613,87 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
865,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 | DIN 844 | DIN 844 B |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skær-⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skærlængde Lc | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Skæremateriale | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM | HSS PM |