{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 28 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Fræseprofil | NR | |
Tolerance, nom. ⌀ | js12 | |
Antal tænder Z | 5 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret og skrå | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 45 mm | |
Samlet længde L | 121 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasbredde ved 45° | 0,7 mm | |
Hjørnefasvinkel | 45 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 192645 28 | |
EAN/GTIN | 4045197107411 | |
Producentnummer | 192645 28 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skrubfræser HSS-PM 28 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
75 styk på lager
1298,00 DKK
1.050,45 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
778,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
771,06 DKK
575,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager
1881,10 DKK
645,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Fræseprofil | NR | NR | NR | NR |
Samlet længde L | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 166 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skærlængde Lc | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 90 mm |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,08 mm | 0,031 mm | 0,031 mm | 0,065 mm |