{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS | |
Standard | DIN 338 | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | h8 | |
Spidsvinkel | 118 grader | |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | |
Antal skær Z | 2 | |
Indvendig køling | nej | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,5 mm | |
Spånnotlængde Lc | 52 mm | |
Samlet længde L | 86 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 114004 5 | |
EAN/GTIN | 4062406877408 | |
Producentnummer | 114004 5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Spiralbor med trinspids HSS N, ubelagt, ⌀ DC h8: 5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.026 styk på lager
Fra
1
stk.
37,55 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
31,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
18.232 styk på lager
4,40 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10.131 styk på lager
Fra
1
stk.
11,10 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
9,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20.942 styk på lager
Fra
1
stk.
24,36 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
20,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35.128 styk på lager
Fra
1
stk.
26,67 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
22,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23.206 styk på lager
Fra
1
stk.
12,74 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
10
stk.
10,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Samlet længde L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | Tre-spændefladeskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft | Cylinderskaft |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Type | N | N | N | N | N | N |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm | 44,5 mm |