{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 8 mm | |
Rozměr klíče 2 | 10 mm | |
Délka klíče L | 115 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 13,5 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 16 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 6 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 617600 8X10 | |
EAN / GTIN | 4018754021246 | |
Číslo výrobce | 41050810 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 8X10mm
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
305,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
308 ks okamžitě k dodání
110,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
657 ks okamžitě k dodání
121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
548 ks okamžitě k dodání
87,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
962 ks okamžitě k dodání
243,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 115 mm | 182 mm | 182 mm | 115 mm | 180 mm |
Rozměr klíče 1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rozměr klíče 2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 13,5 mm | 14 mm | 14 mm | 13,5 mm | 14 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |