{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 16 mm | |
Rozměr klíče 2 | 17 mm | |
Délka klíče L | 170 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 24,5 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 25,5 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 8 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 617600 16X17 | |
EAN / GTIN | 4018754021314 | |
Číslo výrobce | 41051617 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, rovný 16X17 mm
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
402,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 852 ks okamžitě k dodání
130,00 CZK
63,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
357 ks okamžitě k dodání
268,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | chromovaný | matně chromované |
Délka klíče L | 170 | 169 | 255 |
Rozměr klíče 2 | 17 | 17 | 17 |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 24,5 | 24,5 | 25 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 25,5 | 25,5 | 27 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |