{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 18 mm | |
Rozměr klíče 2 | 21 mm | |
Délka klíče L | 210 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 26,5 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 30,5 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 9,8 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 617600 18X21 | |
EAN / GTIN | 4018754021352 | |
Číslo výrobce | 41051821 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, rovný 18X21 mm
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
577,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
255,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
326 ks okamžitě k dodání
425,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | chromovaný | matně chromované |
Délka klíče L | 210 | 194 | 300 |
Rozměr klíče 2 | 21 | 21 | 21 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 26,5 | 26,5 | 28 |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 30,5 | 30,5 | 32 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |