{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 17 mm | |
Rozměr klíče 2 | 19 mm | |
Délka klíče L | 185 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 26,5 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 27,6 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 8,8 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 617600 17X19 | |
EAN / GTIN | 4018754021338 | |
Číslo výrobce | 41051719 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 17X19mm
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
407,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
469 ks okamžitě k dodání
164,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | chromovaný |
Poloha kroužku | 0 stupeň | 0 stupeň |
Délka klíče L | 185 mm | 184 mm |
Rozměr klíče 1 | 17 mm | 17 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 26,5 mm | 26,5 mm |
Maximální výška očka h1 max | 8,8 mm | 8,8 mm |