{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 24 mm | |
Rozměr klíče 2 | 27 mm | |
Délka klíče L | 290 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 35 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 38,5 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 11 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 617600 24X27 | |
EAN / GTIN | 4018754021406 | |
Číslo výrobce | 41052427 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 24X27mm
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
620,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Rozměr klíče 2 | 27 mm | 27 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 38,5 mm | 38,5 mm |
Maximální výška očka h1 max | 11 mm | 11 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |