{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 27 mm | |
Rozměr klíče 2 | 32 mm | |
Délka klíče L | 320 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 38,5 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 45,5 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 12,8 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 617600 27X32 | |
EAN / GTIN | 4018754085187 | |
Číslo výrobce | 41052732 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 27X32mm
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
873,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
18 ks okamžitě k dodání
435,00 CZK
300,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
145 ks okamžitě k dodání
442,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
397,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
653 ks okamžitě k dodání
635,00 CZK
318,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Délka klíče L | 320 mm | 360 mm | 360 mm | 288 mm | 360 mm |
Rozměr klíče 1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Rozměr klíče 2 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 38,5 mm | 40 mm | 40 mm | 38,5 mm | 40 mm |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 45,5 mm | 48 mm | 48 mm | 45,5 mm | 48 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |