{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče 1 | 10 mm | |
Rozměr klíče 2 | 11 mm | |
Délka klíče L | 130 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 16 mm | |
Maximální ⌀ kroužku D2 max. | 17 mm | |
Maximální výška očka h1 max | 6 mm | |
Poloha kroužku | 0 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 617600 10X11 | |
EAN / GTIN | 4018754021253 | |
Číslo výrobce | 41051011 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Oboustranný očkový klíč, rovný 10X11 mm
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
315,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 576 ks okamžitě k dodání
87,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 033 ks okamžitě k dodání
211,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chromovaná (neodlupující se) | chromovaný | matně chromované |
Rozměr klíče 1 | 10 | 10 | 10 |
Rozměr klíče 2 | 11 | 11 | 11 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Maximální ⌀ kroužku D1 max. | 16 | 16 | 16 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |