Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 14X15mm

Artiklové číslo: 617600 14X15
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 1 14 mm
Rozměr klíče 2 15 mm
Délka klíče L 165 mm
Maximální ⌀ kroužku D1 max. 21,5 mm
Maximální ⌀ kroužku D2 max. 23 mm
Maximální výška očka h1 max 7,5 mm
Poloha kroužku 0 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromovaná (neodlupující se)
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 617600 14X15
EAN / GTIN 4018754021307
Číslo výrobce 41051415

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. Rozměry klíčů s malou tolerancí.
STAHLWILLE − s dobře uchopitelnou profilovou stopkou ve tvaru dvou T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly. Tenké, ploché kroužky pro použití na úzkých místech. S profilem AS-Drive.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiál:

STAHLWILLE – Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chromovaná na nikl; povrch kruhově broušený.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 14X15mm

Oboustranný očkový klíč, rovný, Rozměr klíče: 14X15mm

na poptávku
Ihned k dodání
50 ks okamžitě k dodání
382,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
208 ks okamžitě k dodání
111,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Délka klíče L 165 mm 159 mm
Rozměr klíče 1 14 mm 14 mm
Rozměr klíče 2 15 mm 15 mm
Rozměry velikostí klíčů metrické metrické
Materiál Chrome-Alloy-Steel Chromvanadiová ocel
Maximální ⌀ kroužku D1 max. 21,5 mm 21,5 mm
Druh produktu Maticový klíč Maticový klíč

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku