{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 18 mm | |
Délka klíče L | 255 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 8,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 12 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaný pomocí niklu | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Boční kroužek AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614200 18 | |
EAN / GTIN | 4018754019267 | |
Číslo výrobce | 40101818 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
467,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
257 ks okamžitě k dodání
175,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
112 ks okamžitě k dodání
292,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
302 ks okamžitě k dodání
315,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Poloha kroužku | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 10 stupeň |
Délka klíče L | 255 mm | 266 mm | 330 mm | 255 mm |
Rozměr klíče | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel | Chrom-molybdenová ocel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |