Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 18 mm

Artiklové číslo: 614900 18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 18 mm
Délka klíče L 266 mm
Maximální výška čelisti h1 8,5 mm
Maximální výška očka h2 max 12 mm
Poloha kroužku 15 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614900 18
EAN / GTIN 4045197442123
Číslo výrobce 614900 18

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Očkoplochý klíč, dlouhé provedení  18 mm

Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 18 mm

na poptávku
Ihned k dodání
75 ks okamžitě k dodání
180,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
3 217 ks okamžitě k dodání
159,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Výrobní postup Zápustkově kované Zápustkově kované
Maximální výška čelisti h1 8,5 9
Povrch chromovaný chromovaný
Poloha kroužku 15 15
Rozměry velikostí klíčů metrické metrické
Materiál Chromvanadiová ocel Chromvanadiová ocel
Maximální výška očka h2 max 12 14

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku