{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 27 mm | |
Délka klíče L | 386 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 12 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 18 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614900 27 | |
EAN / GTIN | 4045197442185 | |
Číslo výrobce | 614900 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
367 ks okamžitě k dodání
376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
425,00 CZK
119,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
520 ks okamžitě k dodání
510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chromovaný | chromovaný pomocí niklu | povrch chromovaný přes nikl |
Poloha kroužku | 15 stupeň | 15 stupeň | 10 stupeň |
Rozměr klíče | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | otevřený klíč |