{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 15 mm | |
Délka klíče L | 230 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 7 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 11 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614900 15 | |
EAN / GTIN | 4045197442093 | |
Číslo výrobce | 614900 15 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 15 mm
na poptávku
Ihned k dodání
435 ks okamžitě k dodání
143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
963 ks okamžitě k dodání
204,00 CZK
51,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
328 ks okamžitě k dodání
240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
168 ks okamžitě k dodání
246,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Délka klíče L | 230 mm | 215 mm | 275 mm | 215 mm |
Rozměr klíče | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chrome-Alloy-Steel | Chrom-molybdenová ocel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | otevřený klíč |