{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 14 mm | |
Délka klíče L | 218 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 6,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 10 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614900 14 | |
EAN / GTIN | 4045197442086 | |
Číslo výrobce | 614900 14 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 14 mm
na poptávku
Ihned k dodání
468 ks okamžitě k dodání
130,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
361 ks okamžitě k dodání
211,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
270 ks okamžitě k dodání
213,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Poloha kroužku | 15 stupeň | 15 stupeň | 10 stupeň |
Délka klíče L | 218 mm | 260 mm | 210 mm |
Rozměr klíče | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chrom-molybdenová ocel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | otevřený klíč |