{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 30 mm | |
Délka klíče L | 424 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 13,2 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 20 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614900 30 | |
EAN / GTIN | 4045197442192 | |
Číslo výrobce | 614900 30 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 30mm
na poptávku
Ihned k dodání
470 ks okamžitě k dodání
484,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 707 ks okamžitě k dodání
653,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 13,2 mm | 13,2 mm |
Povrch | chromovaný | povrch chromovaný přes nikl |
Poloha kroužku | 15 stupeň | 10 stupeň |
Délka klíče L | 424 mm | 415 mm |
Rozměr klíče | 30 mm | 30 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Maximální výška očka h2 max | 20 mm | 20 mm |