Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 22mm

Artiklové číslo: 614900 22
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
309 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 22 mm
Délka klíče L 314 mm
Maximální výška čelisti h1 9,5 mm
Maximální výška očka h2 max 14,2 mm
Poloha kroužku 15 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chromvanadiová ocel
Povrch chromovaný
Rozměry velikostí klíčů metrické
Druh produktu Maticový klíč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 614900 22
EAN / GTIN 4045197442161
Číslo výrobce 614900 22
Výrobce Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, chromovaná.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku