{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 16 mm | |
Délka klíče L | 242 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 8 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 11 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614900 16 | |
EAN / GTIN | 4045197442109 | |
Číslo výrobce | 614900 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
216 ks okamžitě k dodání
151,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
226 ks okamžitě k dodání
257,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
352 ks okamžitě k dodání
269,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Poloha kroužku | 15 stupeň | 15 stupeň | 10 stupeň |
Délka klíče L | 242 mm | 295 mm | 230 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chrom-molybdenová ocel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | otevřený klíč |