{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 24 mm | |
Délka klíče L | 338 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 10,2 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 15,7 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chromvanadiová ocel | |
Povrch | chromovaný | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614900 24 | |
EAN / GTIN | 4045197442178 | |
Číslo výrobce | 614900 24 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 24 mm
na poptávku
Ihned k dodání
472 ks okamžitě k dodání
338,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 731 ks okamžitě k dodání
285,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 10,2 | 12 |
Délka klíče L | 338 | 280 |
Rozměr klíče | 24 | 24 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chromvanadiová ocel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |