{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 15 mm | |
Délka klíče L | 215 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 7 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 11 mm | |
Poloha kroužku | 10 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Hluboce zalomený kroužek | ano | |
Druh produktu | otevřený klíč |
Katalogové číslo | 614600 15 | |
EAN / GTIN | 4062406220662 | |
Číslo výrobce | 614600 15 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 15 mm
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání
256,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
868 ks okamžitě k dodání
247,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | zápustkově kované | Zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 7 | 7 |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | matně chromované |
Délka klíče L | 215 | 170 |
Rozměr klíče | 15 | 15 |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 11 | 12 |