{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 12 mm | |
Délka klíče L | 180 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 6 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 9 mm | |
Poloha kroužku | 10 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Hluboce zalomený kroužek | ano | |
Druh produktu | otevřený klíč |
Katalogové číslo | 614600 12 | |
EAN / GTIN | 4062406220143 | |
Číslo výrobce | 614600 12 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
2 832 ks okamžitě k dodání
193,00 CZK
96,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
300 ks okamžitě k dodání
159,00 CZK
43,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
303 ks okamžitě k dodání
112,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | chromovaný pomocí niklu | chromovaný |
Poloha kroužku | 10 | 15 | 15 |
Rozměr klíče | 12 | 12 | 12 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | otevřený klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |