{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 8 mm | |
Délka klíče L | 145 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 7 mm | |
Poloha kroužku | 10 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Hluboce zalomený kroužek | ano | |
Druh produktu | otevřený klíč |
Katalogové číslo | 614600 8 | |
EAN / GTIN | 4062406219680 | |
Číslo výrobce | 614600 8 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |