{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 22 mm | |
Délka klíče L | 300 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 9,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 14,2 mm | |
Poloha kroužku | 10 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Hluboce zalomený kroužek | ano | |
Druh produktu | otevřený klíč |
Katalogové číslo | 614600 22 | |
EAN / GTIN | 4062406220730 | |
Číslo výrobce | 614600 22 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 22mm
na poptávku
Ihned k dodání
210 ks okamžitě k dodání
391,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
497 ks okamžitě k dodání
273,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | zápustkově kované | Zápustkově kované |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | chromovaný |
Poloha kroužku | 10 stupeň | 15 stupeň |
Délka klíče L | 300 mm | 314 mm |
Rozměr klíče | 22 mm | 22 mm |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | otevřený klíč | Maticový klíč |