Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 17 mm

Artiklové číslo: 614600 17
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
635 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 17 mm
Délka klíče L 240 mm
Maximální výška čelisti h1 8 mm
Maximální výška očka h2 max 12 mm
Poloha kroužku 10 stupeň
Výrobní postup zápustkově kované
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch povrch chromovaný přes nikl
Rozměry velikostí klíčů metrické
Nejiskřící ne
Hluboce zalomený kroužek ano
Druh produktu otevřený klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614600 17
EAN / GTIN 4062406220686

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S ergonomickou pohodlnou profilovanou rukojetí. Zvlášť dlouhá životnost a extrémní zatížitelnost. Strana očka hluboce zalomená.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chromvanadiová ocel, neodlupující se, matně chromovaná.

Poznámka:

HT-Drive − speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku. Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky HT-Drive. Výhody:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.
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
    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku