{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 21 mm | |
Délka klíče L | 280 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 9,2 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 13,5 mm | |
Poloha kroužku | 10 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Hluboce zalomený kroužek | ano | |
Druh produktu | otevřený klíč |
Katalogové číslo | 614600 21 | |
EAN / GTIN | 4062406220723 | |
Číslo výrobce | 614600 21 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 21 mm
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
380,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
859 ks okamžitě k dodání
397,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | zápustkově kované | Zápustkově kované |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | matně chromované |
Rozměr klíče | 21 | 21 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 13,5 | 15 |
Druh produktu | otevřený klíč | Maticový klíč |