{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 27 mm | |
Délka klíče L | 385 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 12 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 18 mm | |
Poloha kroužku | 10 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Hluboce zalomený kroužek | ano | |
Druh produktu | otevřený klíč |
Katalogové číslo | 614600 27 | |
EAN / GTIN | 4062406220754 | |
Číslo výrobce | 614600 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 27 mm
na poptávku
Ihned k dodání
564 ks okamžitě k dodání
532,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 001 ks okamžitě k dodání
547,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | zápustkově kované | Zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 12 | 13 |
Délka klíče L | 385 | 300 |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 18 | 18 |
Druh produktu | otevřený klíč | Maticový klíč |