{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 13 mm | |
Délka klíče L | 195 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 6,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 10 mm | |
Poloha kroužku | 10 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Hluboce zalomený kroužek | ano | |
Druh produktu | otevřený klíč |
Katalogové číslo | 614600 13 | |
EAN / GTIN | 4062406220648 | |
Číslo výrobce | 614600 13 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 13mm
na poptávku
Ihned k dodání
806 ks okamžitě k dodání
211,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 716 ks okamžitě k dodání
122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
368 ks okamžitě k dodání
202,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Poloha kroužku | 10 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň |
Délka klíče L | 195 mm | 206 mm | 240 mm |
Rozměr klíče | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel | Chrom-molybdenová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Druh produktu | otevřený klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |