{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 18 mm | |
Délka klíče L | 255 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 8,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 12 mm | |
Poloha kroužku | 10 stupeň | |
Výrobní postup | zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Nejiskřící | ne | |
Hluboce zalomený kroužek | ano | |
Druh produktu | otevřený klíč |
Katalogové číslo | 614600 18 | |
EAN / GTIN | 4062406220693 | |
Číslo výrobce | 614600 18 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 18 mm
na poptávku
Ihned k dodání
384 ks okamžitě k dodání
328,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 302 ks okamžitě k dodání
306,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | zápustkově kované | Zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 8,5 | 9 |
Povrch | povrch chromovaný přes nikl | matně chromované |
Rozměr klíče | 18 | 18 |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel |
Maximální výška očka h2 max | 12 | 14 |
Druh produktu | otevřený klíč | Maticový klíč |