{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 27 mm | |
Délka klíče L | 385 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 12 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 18 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaný pomocí niklu | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614700 27 | |
Číslo výrobce | 614700 27 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 27mm |
na poptávku
Ihned k dodání
628 ks okamžitě k dodání
376,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
459 ks okamžitě k dodání
510,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Povrch | chromovaný pomocí niklu | chromovaný | povrch chromovaný přes nikl |
Délka klíče L | 385 mm | 386 mm | 385 mm |
Rozměr klíče | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | otevřený klíč |