{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 13 mm | |
Délka klíče L | 195 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 6,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 10 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaný pomocí niklu | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Boční kroužek AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614200 13 | |
EAN / GTIN | 4018754019212 | |
Číslo výrobce | 40101313 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 13 mm
na poptávku
Ihned k dodání
461 ks okamžitě k dodání
313,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
14 306 ks okamžitě k dodání
104,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 670 ks okamžitě k dodání
122,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
Povrch | chromovaný pomocí niklu | chromovaný | chromovaný |
Poloha kroužku | 15 | 15 | 15 |
Délka klíče L | 195 | 170 | 206 |
Maximální výška očka h2 max | 10 | 11 | 10 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč |