Sada očkoplochých klíčů, dlouhé provedení 14

Artiklové číslo: 614210 14
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
37 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Počet klíčů Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Počet klíčů 14
    Rozměry velikostí klíčů metrické
    Boční kroužek AS-Drive ano
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 614210 14
    EAN / GTIN 4018754058136
    Číslo výrobce 91131084

    Popis

    Provedení:

    Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
    S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

    Norma:

    DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

    Materiál:

    Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chrom. na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

    Rozsah dodávky:

    Po 1 očkoplochém klíči č. 614600 / 614200 / 614900: vel. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24

    Poznámka:

    AS-Drive − speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku. Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky AS-Drive. Výhody:
    • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
    • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

    Ke stažení & dokumenty

    Compare with similar products

    This article


    Recommendations


    Sada očkoplochých klíčů, dlouhé provedení  14

    Sada očkoplochých klíčů, dlouhé provedení 14

    na poptávku
    Ihned k dodání
    37 ks okamžitě k dodání
    5 815,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    82 ks okamžitě k dodání
    2 541,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    na poptávku
    Ihned k dodání
    319 ks okamžitě k dodání
    3 776,00  CZK
    bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
    Počet klíčů 14 14 14
    Dlouhé provedení ano
    Povrch matně chromované
    Hluboce zalomený kroužek ano
    Rozměry velikostí klíčů metrické metrické metrické
    Materiál Chromvanadiová ocel
    Druh produktu Maticový klíč Maticový klíč Maticový klíč

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku