{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 10 mm | |
Délka klíče L | 165 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 5,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 8 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaný pomocí niklu | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Boční kroužek AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614200 10 | |
EAN / GTIN | 4018754019182 | |
Číslo výrobce | 40101010 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 10 mm
na poptávku
Ihned k dodání
313 ks okamžitě k dodání
259,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 035 ks okamžitě k dodání
96,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
520 ks okamžitě k dodání
172,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Povrch | chromovaný pomocí niklu | chromovaný | povrch chromovaný přes nikl |
Poloha kroužku | 15 | 15 | 10 |
Délka klíče L | 165 | 170 | 165 |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 8 | 8 | 8 |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | otevřený klíč |