{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 9 mm | |
Délka klíče L | 155 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 5,5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 8 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaný pomocí niklu | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Boční kroužek AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614200 9 | |
EAN / GTIN | 4018754019175 | |
Číslo výrobce | 40100909 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 9mm
na poptávku
Ihned k dodání
144 ks okamžitě k dodání
277,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
371 ks okamžitě k dodání
105,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 5,5 mm | 5,5 mm |
Poloha kroužku | 15 stupeň | 15 stupeň |
Rozměr klíče | 9 mm | 9 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč |