{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 12 mm | |
Délka klíče L | 180 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 6 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 9 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaný pomocí niklu | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Boční kroužek AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614200 12 | |
EAN / GTIN | 4018754019205 | |
Číslo výrobce | 40101212 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Očkoplochý klíč, dlouhé provedení, Rozměr klíče: 12mm
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
285,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání
159,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
550 ks okamžitě k dodání
112,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 809 ks okamžitě k dodání
193,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Povrch | chromovaný pomocí niklu | chromovaný pomocí niklu | chromovaný | povrch chromovaný přes nikl |
Poloha kroužku | 15 stupeň | 15 stupeň | 15 stupeň | 10 stupeň |
Rozměr klíče | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |