Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 16 mm

Artiklové číslo: 614200 16
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
73 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Rozměr klíče 16 mm
Délka klíče L 230 mm
Maximální výška čelisti h1 8 mm
Maximální výška očka h2 max 11 mm
Poloha kroužku 15 stupeň
Výrobní postup Zápustkově kované
Materiál Chrome-Alloy-Steel
Povrch chromovaný pomocí niklu
Rozměry velikostí klíčů metrické
Boční kroužek AS-Drive ano
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 614200 16
EAN / GTIN 4018754019243
Číslo výrobce 40101616

Popis

Provedení:

Zápustkově kovaný. S malými tolerancemi otvorů klíče.
S ergonomickou profilovanou rukojetí tvaru T. Optimální pevnost v ohybu, dobrý přenos síly.

Norma:

DIN 3113 B / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel; neodlupující se vrstva chrom. na nikl, povrch dokončen kruhovým broušením.

Poznámka:

AS-Drive − speciální profil. Extrémně přesný profil vyvinutý pro letectví a kosmonautiku. Nástroje s tímto profilovým vybavením je možné rozpoznat podle značky AS-Drive. Výhody:
  • Šrouby jsou uchycovány za boky. − Šrouby jsou chráněny. − Delší životnost šroubů.
  • Větší dotykové plochy mezi šroubem a nástrojem. − Bezpečné uchopení a vyšší přenos síly.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Rozměr klíče (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku