{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 8 mm | |
Délka klíče L | 145 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 5 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 7 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaný pomocí niklu | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Boční kroužek AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754019168 | |
Číslo výrobce | 40100808 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 8 mm
na poptávku
Ihned k dodání
203 ks okamžitě k dodání
229,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 054 ks okamžitě k dodání
94,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 908 ks okamžitě k dodání
152,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Poloha kroužku | 15 stupeň | 15 stupeň | 10 stupeň |
Délka klíče L | 145 mm | 148 mm | 145 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 7 mm | 7 mm | 7 mm |