{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 34 mm | |
Délka klíče L | 460 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 13 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 18 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaný pomocí niklu | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Boční kroužek AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614200 34 | |
EAN / GTIN | 4018754019397 | |
Číslo výrobce | 40103434 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 34 mm
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
1 487,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
562 ks okamžitě k dodání
988,00 CZK
495,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobní postup | Zápustkově kované | zápustkově kované |
Maximální výška čelisti h1 | 13 mm | 13 mm |
Délka klíče L | 460 mm | 460 mm |
Rozměr klíče | 34 mm | 34 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 18 mm | 18 mm |