{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozměr klíče | 15 mm | |
Délka klíče L | 215 mm | |
Maximální výška čelisti h1 | 7 mm | |
Maximální výška očka h2 max | 11 mm | |
Poloha kroužku | 15 stupeň | |
Výrobní postup | Zápustkově kované | |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | |
Povrch | chromovaný pomocí niklu | |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | |
Boční kroužek AS-Drive | ano | |
Druh produktu | Maticový klíč |
Katalogové číslo | 614200 15 | |
EAN / GTIN | 4018754019236 | |
Číslo výrobce | 40101515 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý klíč, dlouhé provedení 15 mm
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
369,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
962 ks okamžitě k dodání
204,00 CZK
51,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
432 ks okamžitě k dodání
143,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
327 ks okamžitě k dodání
240,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
158 ks okamžitě k dodání
246,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Maximální výška čelisti h1 | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Délka klíče L | 215 mm | 215 mm | 230 mm | 275 mm | 215 mm |
Rozměr klíče | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Rozměry velikostí klíčů | metrické | metrické | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chrome-Alloy-Steel | Chrome-Alloy-Steel | Chromvanadiová ocel | Chrom-molybdenová ocel | Chrome-Alloy-Steel |
Maximální výška očka h2 max | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Druh produktu | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | Maticový klíč | otevřený klíč |