{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NEODO | |
⌀ břitu DC | 80 mm | |
Počet břitů Z | 8 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SZ.U0804.. | |
Označení výrobce | S890 FSZ D080-08-27-R08 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225760 80/8 | |
EAN / GTIN | 7291075440126 | |
Číslo výrobce | 3388907 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Rovinná / rohová fréza NEODO, s otvorem, ⌀ DC / počet břitů Z: 80/8mm
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
18 965,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
34 ks okamžitě k dodání
20 475,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
19 136,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet břitů Z | 8 | 8 | 8 |
Upínací otvor ⌀ | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Použití frézy | Kruhové frézování | Rohové frézování | Rohové frézování |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
⌀ břitu DC | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Dělení břitů | nestejné | nestejné | nestejné |
Druh produktu | Rohová fréza | Rohová fréza | Rohová fréza |