{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NEODO | |
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Počet břitů Z | 12 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 5 mm | |
Celková délka Lcelk. | 50 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SZ.U0804.. | |
Označení výrobce | S890 FSZ D125-12-40-R08 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225760 125/12 | |
EAN / GTIN | 7291075440164 | |
Číslo výrobce | 3388911 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Rovinná / rohová fréza NEODO 125/12 mm
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
29 776,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
29 978,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
5 ks okamžitě k dodání
30 319,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Upínací otvor ⌀ | 40 | 40 | 40 |
Celková délka Lcelk. | 50 | 63 | 63 |
Vnitřní chlazení | ano | ano | ano |
Provedení stopky | s otvorem | s otvorem | s otvorem |
⌀ břitu DC | 125 | 125 | 125 |
Úhel nastavení κ | 90 | 90 | 90 |
Maximální hloubka řezu ap max | 5 | 10 | 12 |