{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NEODO | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SZMU 080408PNTR | |
Typ | GG | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | IC5100 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Geometrie | PNTR | |
Tloušťka destičky E | 4,76 mm | |
Označení výrobce | S890 SZMU 080408PNTR IC5100 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 225808 GG | |
EAN / GTIN | 7291075460421 | |
Číslo výrobce | 3426681 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
SZMU 080408PNTR, IC5100, Typ: GG
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
489,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 217 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
324,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
270,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SZMU 080408PNTR | SEKA 1204 AFTN |
Tloušťka destičky E | 4,76 mm | 4,76 mm |
Řezný materiál | TK | TK |
Typ | IC5100 | HB7710 |
Typ | GG | GG |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | 0,15 mm |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |