{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NEODO | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SZMU 080408PNRMM | |
Typ | ST900 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | IC5600 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Geometrie | PNR-MM | |
Tloušťka destičky E | 4,76 mm | |
Označení výrobce | S890 SZMU 080408PNRMM IC5600 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 225800 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075460438 | |
Číslo výrobce | 3427961 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
SZMU 080408PNRMM, IC5600, Typ: ST900
na poptávku
Ihned k dodání
49 ks okamžitě k dodání
489,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 997 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
303,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
627,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SZMU 080408PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Tloušťka destičky E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | ST900 | ST900 | ST900 |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |