{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NEODO | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SZMU 080408PNRHP | |
Typ | INOX | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | IC830 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz na zub | 0,15 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Geometrie | PNR-HP | |
Tloušťka destičky E | 4,76 mm | |
Označení výrobce | S890 SZMU 080408PNRHP IC830 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 225806 INOX | |
EAN / GTIN | 7291075460414 | |
Číslo výrobce | 3418663 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
SZMU 080408PNRHP, IC830, Typ: INOX
na poptávku
Ihned k dodání
100 ks okamžitě k dodání
489,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 721 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
332,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
276,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
247 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
627,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
4 034 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
414,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
345,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SZMU 080408PNRHP | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 | SEET 1204 AFTN |
Tloušťka destičky E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK |
Typ | INOX | INOX | INOX | INOX |
Posuv fz na zub | 0,15 mm | 0,19 mm | 0,13 mm | 0,19 mm |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |