SZMU 080408PNTR GGG

Artiklové číslo: 225810 GGG
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
10 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada NEODO
    ISO kód vyměnitelné břitové destičky SZMU 080408PNTR
    Rohový rádius 0,8 mm
    Typ IC810
    Řezný materiál TK
    Posuv fz na zub 0,25 mm
    Počet výměn/řezání 4
    Geometrie PNTR
    Tloušťka destičky E 4,76 mm
    Označení výrobce S890 SZMU 080408PNTR IC810
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 225810 GGG
    EAN / GTIN 7291075460384
    Číslo výrobce 3408193

    Aplikační tabulka

    GG
    K
    280
    GGG
    K
    260
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Oboustranná vyměnitelná břitová destička s 8 šroubovicovými řeznými hranami. Speciální geometrie břitu pro měkký řez pro snížení příkonu během obrábění.

    Poznámka:

    Směrné hodnoty pro ae = 0,3 až 1 × D / ap max = 5,0 mm.
    Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

    Ke stažení & dokumenty

    Ze stejné série "NEODO" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku