{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NEODO | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SZMU 080408PNRMM | |
Typ | ST1400 | |
Rohový rádius | 0,8 mm | |
Typ | IC830 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz na zub | 0,2 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Geometrie | PNR-MM | |
Tloušťka destičky E | 4,76 mm | |
Označení výrobce | S890 SZMU 080408PNRMM IC830 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 225805 ST1400 | |
EAN / GTIN | 7291075460407 | |
Číslo výrobce | 3418367 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
SZMU 080408PNRMM, IC830, Typ: ST1400
na poptávku
Ihned k dodání
30 ks okamžitě k dodání
489,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 254 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
309,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
258,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
3 756 ks okamžitě k dodání
275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
6 226 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
362,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
301,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
410 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
627,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SZMU 080408PNRMM | SEKA 1204 AFTN | SEKW1204-AFTN | SEKW1204-AFTN | SNHX 12045 |
Tloušťka destičky E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK | TK | TK |
Typ | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 | ST1400 |
Posuv fz na zub | 0,2 mm | 0,19 mm | 0,19 mm | 0,19 mm | 0,13 mm |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |