{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NEODO | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SZMU 080412PNRMM | |
Typ | ST900 | |
Rohový rádius | 1,2 mm | |
Typ | IC845 | |
Řezný materiál | TK | |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | |
Počet výměn/řezání | 4 | |
Geometrie | PNR-MM | |
Tloušťka destičky E | 4,76 mm | |
Označení výrobce | S890 SZMU 080412PNRMM IC845 | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |
Katalogové číslo | 225802 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075440041 | |
Číslo výrobce | 3388899 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() SZMU 080412PNRMM ST900
na poptávku
Ihned k dodání
90 ks okamžitě k dodání
504,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 637 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
363,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
303,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
72 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
627,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
523,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Počet výměn/řezání | 4 | 4 | 4 |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SZMU 080412PNRMM | SEKT 1204 AFTN | SNHX 12045 |
Tloušťka destičky E | 4,76 mm | 4,76 mm | 4,76 mm |
Řezný materiál | TK | TK | TK |
Typ | ST900 | ST900 | ST900 |
Posuv fz na zub | 0,25 mm | 0,19 mm | 0,08 mm |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování | Vyměnitelná břitová destička pro frézování |